Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 25A 72 V dc, 250V ac Keramik T 16.2mm 5.35mm 5.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441835
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0288.23
EAN/GTIN:
     5059039772896
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 25A
Betriebsspannung = 72 V dc, 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 16.2mm
Gehäusebreite = 5.35mm
Gehäusehöhe = 5.6mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = UMT-H
Abmessungen = 16.2 x 5.35 x 5.6mm

SCHURTER SMD-Keramik-SicherungDie SCHURTER UMT-H Kompakt-Sicherung für die Oberflächenmontage verfügt über ein Keramikgehäuse und eine Terminal aus Kupferlegierung. Sie ist undurchlässig für Vergussmasse, die für eine hermetische Dichtung für eigensichere Anwendungen verwendet wird. Er hat eine elektrische Leistung von 72 VDC/250 VAC und 25 A.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Die hohe Ausschaltleistung beträgt bis zu 1500 A • Geeignet für impulsförmige Dauerströme • Bietet Primärschutz für Leiterplatten und SMDAnwendungen• Batterieschutz • Wird in Netzteilen verwendet • Explosionsschutz • Beleuchtung • SensorenZertifizierungen• AEC-Q200 zertifiziert • CSA C22.2 zertifiziert • IEC 60127-7 zertifiziert • UL 248-14 zugelassen
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Betriebsspannung:
72 V dc, 250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
16.2mm
Gehäusebreite:
5.35mm
Gehäusehöhe:
5.6mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
UMT-H
Abmessungen:
16.2 x 5.35 x 5.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1441835, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3403028823, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.