Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100pF ±5% / 100V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441869
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR151A101JAR
EAN/GTIN:
     5059043751924
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.81mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.81mm
Serie = SR
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie SR. Die radialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SR sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 500 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Spannungen reichen von 50 V bis 500 V. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Für Schwall-Lötverfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.81mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.81mm
Serie:
SR
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, 100 pf 100v keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1441869, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SR151A101JAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
1000
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
902
1
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,684*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRR25101COGJ0100
ab € 0,0971*
Ähnlich
Vishay
K101J15C0GH5TL2
ab € 0,0554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.