Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K101J15C0GH5TL2 CAP, 100PF, 100V, MLCCRADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812189
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K101J15C0GH5TL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: Mono-Kap
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 100 pf 100v keramikkondensator, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K101J15C0GH5TL2, 3812189, 381-2189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3926
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0554*
    € 0,2599*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,1075*
    € 0,5075*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2599*
    € 0,30928
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2307*
    € 0,27453
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1383*
    € 0,16458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,599* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR151A101JAR
    ab € 0,138*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.