Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danotherm CBH-165 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±10% / 110W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -40°C → +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442006
Hersteller:
     Danotherm
Herst.-Nr.:
     CBH165C777-150R-KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
Leistungswiderstand
bremswiderstand 150 ohm
leistungswiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 110W
Serie = CBH-165
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 165 x 31 x 60mm
Gesamtbreite = 31mm

Diese Bremswiderstände sind isoliert und können leicht in kompakten Konstruktionen eingebaut werden. Sie wurden eigens für hohe Impulslasten im Vergleich zur Durchschnittslast entwickelt. Die Nennlast lässt sich durch Zwangslüftung oder durch Montage der Widerstände auf einem Kühlkörper verbessern. Die Widerstandselemente sind auf Glimmer-Halter gewickelt. Niedrigere Widerstandswerte sind als spiralförmige Elemente auf einen Keramikhalter gewickelt. Das äußere Gehäuse ist ein Aluminiumprofil mit Isolierung aus Micanite-Blättern auf allen inneren Oberflächen. Die Widerstandselemente sind dank der Glimmer-Bauweise symmetrisch im Profil befestigt. Dies gewährleistet eine symmetrische Ausdehnung der Widerstände und maximale Stabilität gegenüber Impulsen mit hoher Last. Das Aluminiumprofil mit dem festen Widerstandselement ist mit Quarzsand gefüllt. Dies gewährleistet eine minimale Änderung der Oberflächentemperatur selbst dann, wenn das Widerstandselement seine maximale Temperatur während einer Impulslast erreicht.Kleines FormatÜberlast 10–16 x P nom (5 Sekunden Impuls, 120 s Zyklus), je nach WiderstandswertAluminiumgehäuse sorgt für hohe SchutzartNiedrige thermische Drift von 100 ppm/K wird durch Nickel-Chrom-Legierung 8020 sichergestelltGlimmer-Isolierung sorgt für hohe DurchschlagsfestigkeitNiedriger GeräuschpegelNiedrige OberflächentemperaturHohe SchwingungsfestigkeitGefüllt mit Si02 für Hochleistungs-Überlastfähigkeit und hohe thermische KapazitätBefestigungsfüße für WärmeausdehnungOptionaler thermischer Schalter für den thermischen Schutz verfügbarAnschlusslitzenVollständig isoliert ohne externe stromführende TeileDie Widerstände der Serie Alpha von Danotherm umfassen vollständig geschweißte Drahtwiderstände in Silica-Sand, isoliert mit Micanite und montiert in einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Das Grundmaterial ist hitzebeständiges Micanite mit einer Langzeitstabilität bis +700 °C und kurzzeitiger Beständigkeit bis +1000 °C. Die Konstruktion verfügt über eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturänderungen. Diese Bremswiderstände erfüllen die Schutzart IP50 für hohen elektrischen und thermischen Schutz. Danotherm hat eine thermische Simulation für alle Widerstandstypen und Widerstandswerte entwickelt. Durch die Verwendung dieser Modelle konnte Danotherm die Temperaturanstiege im Widerstandsdraht und auf der Oberfläche für alle möglichen Lastanwendungen berechnen.CBH-Bremswiderstände von Danotherm sind ideal für Anwendungen in elektronischen Antrieben mit variabler Drehzahl als Bremswiderstände. Dies ermöglicht Ihnen die Steuerung der Geschwindigkeit oder Position von Fahrstühlen, Aufzügen, Förderbändern und Kranen, bei denen die zurückgeführte Energie als Wärme abgestrahlt werden muss. Sie sind außerdem geeignet für regenerative Energiesysteme wie Kite-Power, Solarwechselrichter, Solarenergie, Gezeitenkraftwerke und Windturbinen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
110W
Serie:
CBH-165
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
165 x 31 x 60mm
Gesamtbreite:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 1442006, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Danotherm, CBH165C777150RKT, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.