Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
TT ElectronicsBI 64 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±10%, 0.25 W @ 85 °C, Lötstift, L.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1442107
Hersteller:
TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
64WR1KLF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25 W @ 85 °C
Serie = 64
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 1,78 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -65°C
Elementwerkstoff = Cermet
Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25 W @ 85 °C
Serie:
64
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
1,78 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Elementwerkstoff:
Cermet
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Poti
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
trimmer potentiometer
,
1442107
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
TT Electronics/BI
,
64WR1KLF
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 3,70*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,41*
€ 3,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 124,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOURNS RJ26FW102 TRIMMER POTENTIOMETER, 1KOHM 12TURN THRO
Bourns
RJ26FW102
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen