Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 64WR1KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 1KOHM 12TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1327855
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64WR1KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
MSL: -
  • Produktbreite: 4.19 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: Lead
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Produktpalette: Model 64
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produkthöhe: 6.86 mm
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 64WR1KLF, 1327855, 132-7855
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,80*
    € 2,49*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,77*
    € 3,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,41*
    € 3,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,95*
    € 4,7005
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    RJ26FW102
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.