Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 9,9 kgf/cm², 990 kPa


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 9,9 kgf/cm², 990 kPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1442632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1442632
EAN/GTIN:
     5056279049405
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 12-mm-Steckanschluss
Stecker B = 12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Gewindematerial = Messing
Betriebsdruck max. = 9,9 kgf/cm², 990 kPa°C

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Stecker A:
12-mm-Steckanschluss
Stecker B:
12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Gewindematerial:
Messing
Betriebsdruck max.:
9,9 kgf/cm², 990 kPa°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, rs pro steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, 1442632, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, PMM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 8,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 108,06*
€ 128,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 106,86*
€ 127,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 102,47*
€ 121,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 98,75*
€ 117,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 82,10*
€ 97,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.