Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa
RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1442702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1442702
EAN/GTIN:
     5056279050067
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rohr-Einlassstutzen = 12mm
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Rohr-Auslassstutzen = 12mm
Betriebsdruck min. = 0 kgf/cm², 0kPa
Betriebsdruck max. = 9,9 kgf/cm², 990 kPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gehäusematerial = PBT-Harz°C

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
12mm
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Rohr-Auslassstutzen:
12mm
Betriebsdruck min.:
0 kgf/cm², 0kPa
Betriebsdruck max.:
9,9 kgf/cm², 990 kPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gehäusematerial:
PBT-Harz°C
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil kunststoff, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil rs pro, 1442702, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, RS PRO, CVPU12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,00*
€ 24,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,15*
€ 22,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,69*
€ 18,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.