Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Buchse RST16i2/3 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 16A, Schwarz, 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443059
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.031.4553.1
EAN/GTIN:
     4049088280221
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = RST16i2/3
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = Mini-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0,25 → 1,5 mm²
Zugentlastung = Ja
Anschlussart = Schrauben

Wieland RST Beleuchtungssteckverbinder Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Der RST mini ist ein kleiner Steckverbinder, der sich ideal für extrem kleine Räume eignet und sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, die über die Gebäudeautomatisierung oder Industrie hinausgehen. Eigenschaften und Vorteile Der RST Mini profitiert von ″Plug-and-Play″, um sicherzustellen, dass sie einfach und funktionell sind, auf eine einfache Montage ausgerichtet sind und ein schnelles Befestigungselement für erhöhte Benutzerfreundlichkeit verwenden. Endkappen für ungenutzte Steckplätze werden direkt mit einem Band mit dem Steckverbinder verbunden, um das Gerät vor Verlust zu schützen. Diese Serie RST Mini verfügt über Twistlock-Technologie, die dem Benutzer eine klare Rückmeldung über die richtige Endposition gibt, um sicherzustellen, dass der Steckverbinder sicher ist. Es können nur Stecker und Buchsen angeschlossen werden, was dem Benutzer eine klare Unterscheidung ermöglicht. Die Beleuchtungssteckverbinder sind entweder 2- oder 3-polig erhältlich Anwendungen und Anwendungsbereiche Elektrische Anlagen Allgemeine Netzwerkanwendungen Schaltanwendungen Mehrphasige Systeme Beleuchtungssteckverbinder RST16i2/3 Buchsenleiste mit Zugentlastung Nennstrom von 16 A und Nennspannung von 250 V. Schraubanschluss mit drei Polen Für Kabeldurchmesser von 5 mm bis 9,5 mm Schwarz, Polyamidgehäuse
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST16i2/3
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
Mini-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0,25 → 1,5 mm²
Zugentlastung:
Ja
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Leuchtensteckverbinder, RST-Rundsteckverbinder, RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, anschlussleitung wieland h05vv-f 3g1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, 1443059, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 4603145531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 5,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,1288*
€ 5,9388*
1
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 5,94*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 4,2109*
€ 6,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.