Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.031.4553.1 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE Serie (Rundsteckverbin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S301751
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.031.4553.1
EAN/GTIN:
     4049088280221
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
71 mm
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
9.5 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
19.90 mm
Herst.-Teilenr.:
46.031.4553.1
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Nennstrom:
16 A
Serie:
RST® MINI
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,97*
1
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 5,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,1288*
€ 5,9388*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 5,94*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 4,2109*
€ 6,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.