Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EVG-16 Sammelschiene, 2 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-144311
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78623727 EVG-16/2PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
EAN/GTIN:
     4015082914684
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton sammelschiene 2 phasen
eaton phasenschiene
Betriebsspannung = 415V
Reihe = EVG
Elektrische Phasen = 2
Serie = EVG-16A
Zur Verwendung mit = Sicherungsautomaten der Serien FAZ und PLS6

Schutzabdeckungen. Sammelschienen. Die Sammelschienen von Eaton wurden mit ausgezeichneter Produktqualität, geprüfter Zuverlässigkeit und Sicherheitsständer für besten Schutz von Personal, Installationen und Anlagen entwickelt. Ein-, zwei- und dreipolige Sammelschienen Gabeltyp zum Anschluss an der Unterseite von Sicherungsautomaten Für Sicherungsautomaten Produktbereich FAZ oder PLS6 von Moeller Betriebsspannung: 230 bis 400 V AC
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
415V
Reihe:
EVG
Elektrische Phasen:
2
Serie:
EVG-16A
Zur Verwendung mit:
Sicherungsautomaten der Serien FAZ und PLS6
Weitere Suchbegriffe: 2 phasenschiene, 144311, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 78623727EVG162PHAS6MODUL+ZVBSG+FAZXK25, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars, EVG162PHAS6MODUL+BSFAZ+FAZXK25
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 4,73*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,08*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 4,12*
€ 5,28*
20
€ 5,46*
ab € 4,3885*
€ 5,6185*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,28*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.