Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet F161, AEC-Q200 Folienkondensator 180nF ±10% / 630V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet F161, AEC-Q200 Folienkondensator 180nF ±10% / 630V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1444500
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS184K630V
EAN/GTIN:
     5059043707280
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 180nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 16.5mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
180nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
16.5mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, 1444500, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161ZS184K630V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.