Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M), AEC-Q200
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1447057
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
CGA1A2C0G1H180J030BA
EAN/GTIN:
5059041681865
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C
TDK AEC-Q200, Kfz-Kondensatoren der Serie CGA 0201, C0G-Dielektrikum. TDK bietet mit der Serie CGA keramischer Mehrschichtkondensatoren (MLCCs) eine äußerst zuverlässige Lösung an. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Belastbarkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für hochgenaue automatische Montage. Geringe Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Typische Anwendungen umfassen die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Diese MLCCs eignen sich ideal für Autobatterieleitungen, Antiblockiersysteme und Fahrzeug-Infotainmentsysteme. Weitere empfohlene Anwendungen sind intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC-DC-Batterieladegeräte, Transport und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 5%
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 50v
,
1447057
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
TDK
,
CGA1A2C0G1H180J030BA
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
16985
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00755*
€ 0,05517*
Lager 2805
1500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1187*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen (
entspricht € 198,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen