Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 18pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0201


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CGA1A2C0G1H180JBA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA1A2C0G1H180J030BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 18pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16835
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00793*
€ 0,05542*
Lager 2805
1500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0913*
€ 0,1207*
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00913* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 181,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.