| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1447564 Herst.-Nr.: 1447564 EAN/GTIN: 5056279056410 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 9 Form = L Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Ausführung kurz/lang = Extra Lang Material/Stoff = CrV-Stahl
RS Pro Innensechskantschlüsselsatz Wir stellen unser eigenes RS-Pro-Innensechskantschlüsselset in langer Ausführung vor, das typischerweise in gewerblichen und Haushaltsanwendungen wie der Möbelmontage oder dem Anziehen/Entfernen von Sechskantbolzen und -schrauben verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile • Die Schlüssel sind präzise geformt, um eine genaue Maßtoleranz und eine präzise Passung zu gewährleisten• Die L-Form und der lange Arm ermöglichen es, tiefsitzende Schrauben leicht zu erreichen• Verwenden Sie beide Enden des Innensechskantschlüssels• Hoher Korrosionsschutz• Wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl mit schwarzer Oxidoberfläche bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Festigkeit• Die präzise bemessenen abgeschrägten Enden ermöglichen einfaches Einsetzen in den Beschlagkopf, sodass der Verschleiß am Gelenkgehäuse verringert wird• Das stilvolle Kästchen mit Größenangaben lässt sich flach öffnen und erleichtert so die Auswahl des richtigen Innensechskantschlüssels• Der besonders lange Arm der Schraubenschlüssel bietet mehr Reichweite und mehr Drehmoment• Kugel-Sechskantenden ermöglichen einen Eintrittswinkel von bis zu 25 Grad, um Hindernisse zu umgehen Wussten Sie schon? Innensechskantschlüssel können mit einer Elektroschleifmaschine oder einem ähnlichen Gerät wieder funktionstüchtig gemacht werden. Durch die Möglichkeit, den abgenutzten Teil des Innensechskantschlüssels zu entfernen, funktioniert der Schlüssel wieder wie neu – allerdings sollte dies nicht oft notwendig sein, wenn der Innensechskantschlüssel gepflegt und in einem guten Zustand gehalten wird. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 9 | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Ausführung kurz/lang: | Extra Lang | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 9 teilig, einhand knarrensatz, rs pro knarrenkasten, 1447564, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WHT0122, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |