Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SW 10 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, SW 10 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig CrV-Stahl
RS PRO, SW 10 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig CrV-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1447959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1447959
EAN/GTIN:
     5056279057684
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Größe = 10 mm

Dank Universal Broaching kann dieser Schraubenschlüssel für verschiedenen Arten von Befestigungselementen verwendet werden: Sechskant (6pt), 12pt, quadratisch, Verzahnungen, Außentorx und halbrunde Befestigungselemente. Im Grunde vereint dieser Ratschenschlüssel mehrere Werkzeuge in einem.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, 1447959, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, WRT1637R, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 17,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,88*
€ 20,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.