| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1447961 Herst.-Nr.: 1447961 EAN/GTIN: 5056279057707 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel Metrische Größe = 13mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = CrV-Stahl Größe = 13 mm
Ratschen-Kombinationsschlüssel von RS ProWir stellen vor: Die Ratschen-Kombinationsschlüssel von RS Pro. Dieses hochwertige Handwerkzeug von RS Pro ist ein robustes und vielseitiges Werkzeug, das sowohl für Profis als auch Heimwerker geeignet ist. Er kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und wurde mit einem Gabelschlüssel an einem Ende und einem Ratschenringschlüssel am anderen Ende für eine 2-in-1-Werkzeuglösung entwickelt. Dieses RS Pro Handwerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl bietet eine fantastische Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Tragfähigkeit und ermöglicht einen sicheren Betrieb auch bei hohem Drehmoment. Dank Universal Broaching kann dieser Schraubenschlüssel für verschiedenen Arten von Befestigungselementen verwendet werden: Sechskant (6pt), 12pt, quadratisch, Verzahnungen, Außentorx und halbrunde Befestigungselemente. Im Grunde vereint dieser Ratschenschlüssel mehrere Werkzeuge in einem. Eigenschaften und Vorteile • 2-in-1-Handwerkzeug mit Gabelschlüssel und Ratschenringschlüssel kombiniert für Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen • Das Ratschenringende ermöglicht ein schnelles und einfaches Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen und Befestigungen mit minimalem Benutzeraufwand • Ergonomisch geformt für optimalen Benutzerkomfort, insbesondere bei längerem Einsatz • hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für extrem lange Lebensdauer, Festigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs • Fertig in Spiegelchrome für einfache Reinigung In vielen verschiedenen LED-Größen erhältlich Anwendungen Ein Schraubenschlüssel, wie sie in Amerika und Kanada genannt werden, ist ein Handwerkzeug, das speziell zum Festziehen oder Lösen von Befestigungselementen und Befestigungen entwickelt wurde, die einer bestimmten metrischen Größe entsprechen. Sie haben im Allgemeinen zwei Enden, eines davon ist ein geschlossenes Ringende und ein offenes Ende, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann und extrem vielseitig ist. Sie sind ein unverzichtbares Gerät für jeden Profi- oder Heimwerker und werden am häufigsten in Anwendungen wie: • Für Sanitäranlagen Kfz-Reparatur und -Wartung • Engineering Maschinenbedienung Woraus besteht der Schraubenschlüssel? Der Kombischatschenschlüssel besteht aus Chrom-Vanadium. Chrom-Vanadium ist strukturell stark, und seine Zähigkeit ermöglicht es, hohen Ermüdungserscheinungen und Verschleiß standzuhalten. Es hat außerdem den zusätzlichen Vorteil, beständig gegen Korrosion und Oxidation zu sein und die Lebensdauer des Werkzeugs zu verbessern. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist. Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabel-Ring-Ratschenschlüssel | Metrische Größe: | 13mm | Doppelseitig: | Ja | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Größe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, 1447961, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, WRT1639R, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,84* | € 20,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,94* | € 24,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|