| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1449419 Herst.-Nr.: AC164156 EAN/GTIN: 5059040189669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HF-Technologie = WiFi Kit-Klassifizierung = Tochterplatine Zum Einsatz mit = Zertifiziertes WLAN-Modul WINC1510-MR210PB Vorgestelltes Gerät = WINC1500 Kit-Name = PICtail Plus
Die Tochterleiterplatte WINC1500 PICtail/PICtail Plus ist eine Demonstrations- und Entwicklungsplatine für das zertifizierte WLAN-Modul WINC1510-MR210PB. Diese Tochterleiterplatte besitzt PICtail- und PICtail Plus-Steckverbinder zur Verbindung mit einem PIC-Mikrocontroller auf den Entwicklungsplatinen, die entweder PICtail- oder PICtail Plus-Schnittstellen unterstützen. Die Tochterleiterplatte kann in mehrere Demonstrations- und Entwicklungsplatinen mit Microchip-Technologie gesteckt werden. Beispielsweise ist die Tochterleiterplatte für die Entwicklung von 8-bit-Mikrocontrollern über die PIC18 Explorer-Platine oder für die Entwicklung von 16-bit-Mikrocontrollern mit der Entwicklungsplatine Explorer 16 geeignet.Umschalten der Stromquelle zwischen USB und PICtail/PICtail Plus-Schnittstellen-Basisplatine möglich Die UART-Debugging-Schnittstelle der Tochterplatine WINC1500 kann direkt in den PC gesteckt werden Benutzer-LEDs für Anzeigen Leistungsmessungs-Stiftleiste I2C-Debugging-Stiftleiste zur HF-Validierung GPIO-Debugging-Stiftleiste Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HF-Technologie: | WiFi | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine | Zum Einsatz mit: | Zertifiziertes WLAN-Modul WINC1510-MR210PB | Vorgestelltes Gerät: | WINC1500 | Kit-Name: | PICtail Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 1449419, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, AC164156, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 27,66* | € 38,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 44,22* | € 59,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 47,37* | € 65,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|