Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MZ microAptiv CPU 32bit SMD 2,048 MB LQFP 176-Pin 200MHz 640 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449519
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2064DAG176-I/2J
EAN/GTIN:
     5059040188020
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = PIC32MZ
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 176
Gerätekern = microAptiv CPU
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2,048 MB
Grenzfrequenz = 200MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
USART-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 1
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MZ
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
176
Gerätekern:
microAptiv CPU
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2,048 MB
Grenzfrequenz:
200MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
USART-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: 1449519, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MZ2064DAG176I2J, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.