Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 3-Elem., AND, 4000, 4.2mA, 14-Pin, PDIP, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450000
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4073BE
EAN/GTIN:
     5059042212280
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 3
Eingänge pro Gatter = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 90 ns @ 15 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Logikgatter Serie 4000, Texas Instruments. Standard-Logikgatter aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
3
Eingänge pro Gatter:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
120 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 90 ns @ 15 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, inverter ic, 1450000, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, CD4073BE, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,70*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,72*
2 Tage
900
25
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,26*
€ 0,78*
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.