Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Weichstahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 35 → 45mm x 45mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Weichstahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 35 → 45mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1450251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1450251
EAN/GTIN:
     5056279058735
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Innendurchmesser = 35 → 45mm
Schellentyp = Schneckengewinde
Material = Weichstahl
Innendurchmesser min. = 35mm
Innendurchmesser max. = 45mm
Bandbreite = 45mm
Schraubenkopf = Sechskantschraube

Schneckenantrieb-Schlauchschellen von RS Pro bestehen aus hochwertigem kaltgewalztem Stahl mit spezieller Oberflächenbehandlung. Sie sind nach "BSI Kitemark" gemäß British Standard 5315:1991 hergestellt und zertifiziert. Das Band ist von jeglichen Graten an den Kanten befreit, um die Festigkeit zu erhöhen und ein hohes Zerstörungsdrehmoment zu gewährleisten. Das Gewinde des Bands ist kaltgeformt und besitzt eine glatte Unterseite, um den Schlauch zu schützen. Es schützt weiche Schläuche vor Beschädigungen bei der Montage und schützt die Schlauchwände im Außenbereich. Das Gehäuse ist zur Erhöhung der Festigkeit vernietet und sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt mit dem Schlauch.Vergoldet oder hell versilbert Normale Kerbverzahnung oder vollständige Kerbverzahnungen Schlitzkopf- oder PHILLIPS®-Kopfschraube Rändelschraube mit oder ohne PVC-Abdeckung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35 → 45mm
Schellentyp:
Schneckengewinde
Material:
Weichstahl
Innendurchmesser min.:
35mm
Innendurchmesser max.:
45mm
Bandbreite:
45mm
Schraubenkopf:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, 1450251, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, OBBSW1045, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,06*
€ 4,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,45*
€ 4,11
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,78*
€ 3,31
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.