Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verzinkter Weichstahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Rändelschraubeschraube, Ø 18 → 25mm x 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verzinkter Weichstahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Rändelschraubeschraube, Ø 18 → 25mm x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1450291
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1450291
EAN/GTIN:
     5056279059114
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Innendurchmesser = 18 → 25mm
Schellentyp = Schneckengewinde
Material = Verzinkter Weichstahl
Innendurchmesser min. = 18mm
Innendurchmesser max. = 25mm
Bandbreite = 12mm
Schraubenkopf = Rändelschraube

RS Pro Schneckenantrieb-Schlauchschellen. Diese Schlauchschellen sind aus bestem kaltgewalztem Stahl mit einer speziellen Oberflächenbehandlung hergestellt. Das Band ist verarbeitet, um Grate von den Kanten zu entfernen und die Festigkeit zu erhöhen und somit ein hohes zerstörungsfreies Drehmoment zu gewährleisten. Es schützt weiche Schläuche vor Beschädigungen bei der Montage und schützt die Schlauchwände im Außenbereich. Das Gehäuse ist zur Erhöhung der Festigkeit vernietet und sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt mit dem Schlauch. Standard-Schneckenantrieb-Schlauchschellen gemäß BS5315 erhältlich in Weichstahl. Die Schellen sind mit BSI-Kitemark und der entsprechenden BS-Größenzahl gekennzeichnet. Empfohlenes Anzugsmoment ist wie folgt von der Schellengröße abhängig: 12-20 mm = 4,5 Nm, 22-25 mm = 5,6 Nm, 30-40 mm = 6,8 Nm, 50 mm = 7,9 Nm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18 → 25mm
Schellentyp:
Schneckengewinde
Material:
Verzinkter Weichstahl
Innendurchmesser min.:
18mm
Innendurchmesser max.:
25mm
Bandbreite:
12mm
Schraubenkopf:
Rändelschraube
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, 1450291, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, OBTPW1025, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,10*
€ 13,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,42*
€ 8,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.