Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Akkuladesteuerung IC NiCD, NiMH THT, PDIP 16-Pin, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450846
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2003PN-N
EAN/GTIN:
     5059042056068
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterie-Typ = NiCD, NiMH
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 19.3mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

NiCd-/NiMH-Akku-Ladesteuerungen, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
NiCD, NiMH
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Länge:
19.3mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1450846, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, Texas Instruments, BQ2003PNN, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,23*
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 6,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.