Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 5,5V; 1-4 x NiCd / NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 5,5V; 1-4 x NiCd / NiMH
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 5,5V; 1-4 x NiCd / NiMH
Artikel-Nr.:
     2805-BQ2003PN-N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2003PN-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Ausgangsspannung: 5,5V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1-4 x NiCd / NiMH
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 6,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.