Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451919
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC18-GS08
EAN/GTIN:
     5059040788527
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 170Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C%/°C

Zenerdioden 500 mW, TZM-Serie, Vishay Semiconductor. Zenerdioden von Vishay zur SMD-Montage, ausgelegt für 500 mW, die eine Reihe von Durchschlagsspannungen von 3,3 bis 75 V abdecken
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
170Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.6 (Dia.) x 3.7mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1451919, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZMC18GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0432*
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0475*
1
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,1042*
1 Tag
115017
5
€ 14,99*
ab € 0,0304*
€ 0,3656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,0514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.