Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode TZMC18-GS08 Gehäuseart (Halbleiter) Mini MELF Leistung (max) P(TOT) 0.5W Tape on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V545553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC18-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.00 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0.00 mm
Typ:
TZMC18-GS08
Montageart:
Oberflächenmontage
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.50 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
Mini MELF
Produkt-Art:
Z-Diode
Z.-Spg. max.:
18 V
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Vishay, z diode, z-diode, zener diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
2500
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0431*
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0475*
1
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,106*
1 Tag
115497
5
€ 14,99*
ab € 0,0305*
€ 0,3719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
BZT55C18 L1G
ab € 0,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.