Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 500 mW max, Quadro MiniMelf 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451963
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT55C3V3-GS08
EAN/GTIN:
     5059040805279
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = Quadro MiniMelf
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 3.5 x 1.7 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C%/°C

Zenerdioden 500 mW, BZT55-Serie, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr deutliche Rückwärtskennlinie Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
Quadro MiniMelf
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
3.5 x 1.7 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1451963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZT55C3V3GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,2299*
1
€ 5,95*
ab € 0,0678*
€ 0,2522*
1
€ 6,90*
ab € 0,0345*
€ 0,2647*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.