Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-80 3.3V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152167
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT55C3V3-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=BZT55C3V3-GS08, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=2 µA, Thermischer Widerstand=500 K/W, Zener-Impedanz=90 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZT55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0149*
2 Tage
9450
5
€ 14,99*
ab € 0,022*
€ 0,2409*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0701*
€ 0,2492*
1
€ 6,90*
ab € 0,0366*
€ 0,2616*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.