Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 36V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453615
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ36T1G
EAN/GTIN:
     5059042578287
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zenerdioden 500 mW, Serien MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1G, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
2.84 x 1.8 x 1.25mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1453615, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMSZ36T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
1 Tag
6031
5
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,1939*
1
€ 6,90*
ab € 0,0279*
€ 0,2118*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.