Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ36T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ36T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
2 Tage
6031
5
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,1939*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0279*
€ 0,2118*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.