Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7913 Pneumatik-Steuerventil, manuell, Polymer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453737
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7913 12 00
EAN/GTIN:
     5059041662239
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Serie = 7913
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Polymer
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3

Öffnen/Schließen Kompakt und leicht, für alle Arten von Anlagen geeignet dank der 3 verfügbaren Montagetypen
Weitere Informationen:
Serie:
7913
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Polymer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Steuerventil, kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, 1453737, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Legris, 79131200, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 19,31*
€ 24,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,13*
€ 25,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.