Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Schnellentlüftungsventil
>
Artikel
Legris Schnellauslassventil, Serie 7100, Gewinde/ Rohr-Anschluss,-Anschluss , 1/8Zoll G 1/8-Stecker, 6mm, max. 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1453791
Hersteller:
Legris
Herst.-Nr.:
7100 06 10
EAN/GTIN:
5059041658973
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Gewindeanschluss = G 1/8-Stecker
Rohr-Verbindungen = 6mm
Anschlusstyp = Gewinde, Rohr
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = 7100
Gewindeanschluss - Gender = Stecker
Gewindeanschluss Größe = 1/8Zoll
Gewindeanschluss Typ = G
Erfüllte Normen = ATEX, PED 97/23/EC
Hohlschraubenbefestigung mit externer Schraube, Steckverbindung Zuverlässige und schrittweise Anpassung Kontermutter für Stabilität der Einstellung Robuste Bauweise für verbesserte Langlebigkeit Behandeltes Messinggehäuse, äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Temperatur, Funken, Korrosion
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G 1/8-Stecker
Rohr-Verbindungen:
6mm
Anschlusstyp:
Gewinde, Rohr
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
7100
Gewindeanschluss - Gender:
Stecker
Gewindeanschluss Größe:
1/8Zoll
Gewindeanschluss Typ:
G
Erfüllte Normen:
ATEX, PED 97/23/EC
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatikventile
>
Pneumatik-Schnellentlüftungsventile
Weitere Suchbegriffe:
Mengenregelventile
,
Stromregelventile
,
Pneumatik Entlüftungsventil
,
Schnellentlüftungsventil
,
legris drosselventil
,
pneumatik entlüftungsventil
,
drosselventil 10bar
,
1453791
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatikventile
,
Pneumatik-Schnellentlüftungsventile
,
Legris
,
71000610
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Valves
,
Pneumatic Quick Exhaust Valves
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 31,19*
€ 38,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,91*
€ 39,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen