Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7130 Durchflussregler, 10bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453823
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7130 04 10
EAN/GTIN:
     5059041725460
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 4mm
Serie = 7130
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Erfüllte Normen = ATEX, PED 97/23/EC

Hohlschraubenbefestigung mit Senkkopfschraube, Steckverbindung Zuverlässige und schrittweise Anpassung, Kontermutter für Stabilität der Einstellung, Robuste Bauweise für verbesserte Langlebigkeit, Behandeltes Messinggehäuse, äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Temperatur, Funken, Korrosion
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
4mm
Serie:
7130
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G1/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Erfüllte Normen:
ATEX, PED 97/23/EC
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, legris drosselventil, drosselventil, 1453823, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 71300410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 47,08*
€ 57,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 64,62*
€ 84,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,70*
€ 90,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977889
ab € 191,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.