Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Hex 48 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454241
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HCT14ADR2G
EAN/GTIN:
     5059042391008
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 48 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 4mm

Produktfamilie 74HCT, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
48 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hct inverter, 74hct, 1454241, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC74HCT14ADR2G, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,14223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,30*
€ 509,677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,20*
€ 505,988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,10*
€ 474,929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,95*
€ 460,4705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,575*
€ 423,13425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.