Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi UniFET FDPF39N20 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 39 A 37 W, 3-Pin TO-220F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454596
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDPF39N20
EAN/GTIN:
     5059042676921
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 39 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Serie = UniFET
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 66 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 37 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.9mm
Höhe = 16.07mm

UniFET™ N-Kanal-MOSFET, Fairchild Semiconductor. MOSFET UniFET™ ist die Hochspannungs-MOSFET-Familie von Fairchild Semiconductor. Diese weist den kleinsten Durchlasswiderstand unter den ebenflächigen MOSFETs auf und bietet außerdem eine überlegene Schaltleistung und höhere Stoßentladungsenergiestärke. Zusätzlich sorgt die interne gattergespeiste ESD-Diode dafür, dass der MOSFET UniFET-II™ Überspannungsbelastungen von über 2000 V HBM standhalten kann. UniFET™ MOSFETs sind für Schaltleistungskonverter-Anwendungen geeignet, z. B. Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Flachbildschirm (FPD)TV-Leistung, ATX (Advanced Technology eXtended) und Vorschaltgeräte für elektronische Lampen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
39 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Serie:
UniFET
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
66 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
37 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.9mm
Höhe:
16.07mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 1454596, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDPF39N20, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.