Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi UniFET FDPF5N50FT N-Kanal, THT MOSFET 500 V / 4,5 A 28 W, 3-Pin TO-220F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454671
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDPF5N50FT
EAN/GTIN:
     5059042396447
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Serie = UniFET
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,55 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 28 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.9mm
Höhe = 16.07mm

UniFET™ N-Kanal-MOSFET, Fairchild Semiconductor. MOSFET UniFET™ ist die Hochspannungs-MOSFET-Familie von Fairchild Semiconductor. Diese weist den kleinsten Durchlasswiderstand unter den ebenflächigen MOSFETs auf und bietet außerdem eine überlegene Schaltleistung und höhere Stoßentladungsenergiestärke. Zusätzlich sorgt die interne gattergespeiste ESD-Diode dafür, dass der MOSFET UniFET-II™ Überspannungsbelastungen von über 2000 V HBM standhalten kann. UniFET™ MOSFETs sind für Schaltleistungskonverter-Anwendungen geeignet, z. B. Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Flachbildschirm (FPD)TV-Leistung, ATX (Advanced Technology eXtended) und Vorschaltgeräte für elektronische Lampen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Serie:
UniFET
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,55 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
28 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.9mm
Höhe:
16.07mm
Weitere Suchbegriffe: 1454671, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDPF5N50FT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,66*
€ 97,1754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,53*
€ 89,8807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,37*
€ 88,5003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.