Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed C2M0040120D N-Kanal, THT MOSFET 1200 V / 60 A 330 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455875
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C2M0040120D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 60 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 52 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 330 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -5 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = SiCmm
Höhe = 21.1mm

Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs von Wolfspeed. Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs von Wolfspeed Z-Fet™, C2M™ und C3M™ Eine Serie von SiC-MOSFETs der zweiten Generation des Geschäftsbereichs Wolfspeed von Cree, die branchenführende Leistungsdichte und Schalteffizienz bietet. Diese Geräte mit niedriger Kapazität ermöglichen höhere Schaltfrequenzen und weisen verringerte Kühlanforderungen auf; dadurch wird die Gesamtbetriebseffizienz des Systems verbessert. Anreicherungstyp-N-Kanal-SiC-Technologie Hohe Drain-Source-Durchschlagspannung – bis zu 1200 V Mehrere Geräte können ganz einfach in Reihe geschaltet und betrieben werden Hochgeschwindigkeitsschalten mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand Latch-Up-resistenter Betrieb
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
60 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
52 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
330 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-5 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
SiCmm
Höhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1455875, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Wolfspeed, C2M0040120D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 38,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.244,2101*
€ 1.480,61002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.236,6402*
€ 1.471,60184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.201,14*
€ 1.429,3566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.177,1202*
€ 1.400,77304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.153,14*
€ 1.372,2366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.