Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 6mm x 1.5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1457886
Hersteller:
Laserliner
Herst.-Nr.:
088.811A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Prüfsonden-Länge = 1.5m
Prüfsonden-Durchmesser = 6mm
Auflösung = 320 x 240 pixels, 640 x 480pixels
Beleuchtungsart = LED
Akku Typ = Li-Ion
Laserliner InspektionskameraDie Laserliner Inspektionskamera mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln ist ein professionelles Videoinspektionssystem zur visuellen Inspektion von Bereichen, die über große Entfernungen schwer zugänglich sind. Er verfügt über eine Anzeigeauflösung von 320 x 240 Pixel und eine wasserdichte 5-mm-Kameraschlange. Das tragbare Gerät verfügt über ein 3-Zoll-LCD-Farbdisplay mit 4-fachem digitalem Zoom und 180° Bilddrehung. Die Kameraschlange ist vollständig flexibel und verfügt über 4 Hochleistungs-LEDs für eine leistungsfähige Objektbeleuchtung. Die Ergebnisse können als Standbilder oder Video auf SDHC-Speicher mit bis zu 8 GB aufgezeichnet werden. Diese Kamera zeigt an, was sich hinter oder in den Objekten, Wänden, Stromkreisen oder Kabeln usw. befindet, selbst unter ungünstigsten Lichtverhältnissen. Mit der manuellen Bilddrehfunktion kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.Eigenschaften und VorteileStandbilder und Videos können zur späteren Analyse aufgezeichnet werden Wasserdichter Kamerakopf und Kabel Die Sondenlänge beträgt 1,5 m Der Sondendurchmesser beträgt 6 mm 4 Hochleistungs-LEDs Die Sondenlänge beträgt 10 m Der Sondendurchmesser beträgt 9 mm Der minimale Fokusabstand beträgt 10 mm Kompatibel mit SDHC-Speicher TV-Ausgang-Anschluss Wasserdichter Kamerakopf und Kabel Li-Ion-AkkuZertifizierungenSchutzart IP68 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1.5m
Prüfsonden-Durchmesser:
6mm
Auflösung:
320 x 240 pixels, 640 x 480pixels
Beleuchtungsart:
LED
Akku Typ:
Li-Ion
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Werkzeuge für Werkstätten
>
Inspektionskameras
Weitere Suchbegriffe:
Videoskop
,
inspektions-kamera laserliner
,
akku inspektionskamera
,
1457886
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Werkzeuge für Werkstätten
,
Inspektionskameras
,
Laserliner
,
088811A
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Workshop Tools
,
Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,67*
€ 704,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,61*
€ 681,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,38*
€ 652,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 6mm x 1.5m
Laserliner
088.821A
ab € 317,16*
Zubehör
Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 9mm x 10m
Laserliner
SnakeCamera G3
ab € 340,46*
Zubehör
Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 9mm x 5m
Laserliner
088.819A
ab € 233,42*
Zubehör
Laserliner Tastkopf-Verlängerungskabel
Laserliner
FlexCamera G3
ab € 192,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen