Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin Fuchsschwanz 559 mm Klinge aus HCS, 7 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1457938
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10505211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
Klingenlänge = 559 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 7
Sägentyp = Fuchsschwanz
Klingenmaterial = HCS

Die Reihe Irwin® Jack® PLUS bietet erstklassige Handsägen für den professionellen Anwender von heute. Durch die fortschrittliche Zahntechnik und einen ergonomischen ProTouch™-Griff sind die Handsägen der PLUS-Reihe unerreicht in Sachen Schnelligkeit, Leichtigkeit und Schnittqualität. Neben diesen branchenführenden Funktionen verfügt das gesamte Sortiment über ein System farbcodierter Griffe, um die Auswahl zu vereinfachen.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
559 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
7
Sägentyp:
Fuchsschwanz
Klingenmaterial:
HCS
Weitere Suchbegriffe: 1457938, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Irwin, 10505211, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.