Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Stechbeitel
>
Artikel
Irwin Stechbeitel, 4 Stück , 6,0 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1457949
Hersteller:
Irwin
Herst.-Nr.:
TM444S4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Klingenbreite = 6,0 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm
Klingenmaterial = Stahl
Stückzahl = 4
Meißel Typ = Stechbeitel
M444 erstklassiger Meißelsatz mit abgeschrägten Kanten von IRWIN Marples. Wir stellen vor: Der professionelle Meißelsatz mit abgeschrägten Kanten von IRWIN. Diese herausragenden Werkzeuge wurden aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl allererster Güte hergestellt und bieten verbesserten Kantenhalt, Robustheit, Schärfe und Sicherheit bei der Verwendung. Die solide Metallklingenausführung aus einem Stück sorgt für strukturelle Integrität und Stärke. Die M444 Meißel von Marples verfügen für optimale Handhabung und komfortable Griffigkeit über speziell konturierte Griffe in ergonomischem Design, die für alle professionellen Anwendungen geeignet sind. Die Griffe absorbieren gelegentliche Stahlhammerschläge, wurden jedoch für die Verwendung mit einem Holzhammer oder der Hand entwickelt. Dieser zuverlässige Meißelsatz ist die perfekte Wahl für professionelle Anwendungen bei der Holzbearbeitung. Die Meißelsätze sind in drei Ausführungen erhältlich: 3-teiliger Satz ( ; 1457948 1457948 ) mit 13 mm, 19 mm und 25 mm breiten Meißeln 4-teiliger Satz ( ; 1457949 1457949 ) mit 6 mm, 13 mm, 19 mm und 25 mm breiten Meißeln 5-teiliger Satz ( ; 1457950 1457950 ) mit 6 mm, 10 mm, 13 mm, 19 mm und 25 mm breiten Meißeln. Eigenschaften und Vorteile:. Konturierter Griff in ergonomischem Design für Komfort, präzise Handhabung und Haltbarkeit Vollständig geschmiedete Stahlklinge aus einem Stück für strukturelle Integrität und lange Lebensdauer Entwickelt für den Einsatz mit Holzhammer oder Hand, widersteht aber auch gelegentlichen Stahlhammerschlägen Abgeschrägte Kanten für einfacheres Arbeiten in engen Ecken Vorgeschliffene Klinge – kann sofort verwendet werden Speziell für den professionellen Einsatz entwickelt Erhältlich in Sätzen zu 3, 4 oder 5 Stück. Typische Anwendungen:. Meißel sind Werkzeuge zum Schneiden oder Biegen von harten Materialien wie Beton, Metall, Stein oder Holz. Meißel können je nach Verwendungsart aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedetem Stahl, gehärtetem Stahl, HCS, Vanadium-Stahl o. Ä. bestehen. Häufige Einsatzgebiete von Meißeln sind: Holzbearbeitung Metallbearbeitung Steinbearbeitung Präzisionsschneiden Abriss. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Meißel gehärtet? ;/i> Ja, diese Meißel wurden aus einem Stück Stahl geschmiedet, um mehr Sicherheit bei der Verwendung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. ;i>Haben Sie Schleifsteine für Meißel auf Lager? ;/i> Ja, wir führen einen Lagerbestand ;an "/web/c/abrasives-engineering-materials/manual-sanding-sharpening/sharpening-stones/">Schleifsteinen ;/a>, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen verwendet werden können, wie beispielsweise das Schärfen von Meißeln. ;i>Können diese Meißel mit einem Stahlhammer verwendet werden? ;/i> Die Meißel widerstehen einem gelegentlichen Stahlhammerschlag. Sie wurden jedoch für die Verwendung mit einem Holzhammer oder der Hand entwickelt.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,0 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Stückzahl:
4
Meißel Typ:
Stechbeitel
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer & Abrisswerkzeuge
>
Meißel
Weitere Suchbegriffe:
Stemmeisen
,
Zimmermannsbeitel
,
stechbeitel 6mm
,
handmeißel satz
,
irwin stechbeitel
,
1457949
,
Handwerkzeuge
,
Hämmer & Abrisswerkzeuge
,
Meißel
,
Irwin
,
TM444S4
,
Hand Tools
,
Hammers & Demolition
,
Chisels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen