Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SXE, THT Polymerkondensator 15μF ±20% / 100V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458451
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     100SXE15MX
EAN/GTIN:
     5059039508990
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 15µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 60mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 8mm
Serie = SXE
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 2000mA eff.

Extrem hohe Spannung (max. 100 Vdc) RoHS-Konformität, halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
15µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
60mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 8mm
Serie:
SXE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
2000mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, 1458451, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 100SXE15MX, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,37*
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 3,13*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.