Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 15uF; 100VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 15uF; 100VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h
Kondensator: Polymer; 15uF; 100VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-100SXE15MX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     100SXE15MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 60mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SXE
Betriebsstrom: 0,63A
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 3,02*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.