Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Panasonic FS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1458514
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUFS1E222
EAN/GTIN:
5059039503414
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 3190mA eff.
Verlustleistungsfaktor = 0.14%
Niedriger ESR, Miniaturisiert (1 Größe kleiner als Serie FR) Lebensdauer: bei 105 °C 5000 Stunden bis 10000 Stunden RoHS-konform Es werden durchweg robuste und langlebige Materialien verwendet Einfach zu installieren und zu warten - integrierter Isolatoren und flexible Anschlüsse im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
3190mA eff.
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 25v
,
alu elko panasonic
,
alu elko
,
1458514
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Panasonic
,
EEUFS1E222
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 25mm x 25mm, bis 105°C
RS Pro
7111160
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen