Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Infineon CoolMOS™ C7 IPZ65R045C7XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 700 V / 46 A 227 W, 4-Pin TO-247-4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1459726
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IPZ65R045C7XKSA1
EAN/GTIN:
5059043766959
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 46 A
Drain-Source-Spannung max. = 700 V
Serie = CoolMOS™ C7
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 45 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 227 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 21.1mm
Höhe = 5.21mm
Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™C6/C7
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
46 A
Drain-Source-Spannung max.:
700 V
Serie:
CoolMOS™ C7
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
45 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
227 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
21.1mm
Höhe:
5.21mm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
Transistor
,
mosfet infineon
,
leistungs-mosfet
,
1459726
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Infineon
,
IPZ65R045C7XKSA1
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,84*
Lager 139
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,45*
€ 15,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 30,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück (
entspricht € 325,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 5 A 20V 14-Pin PG-DSO-8-60 10ns
Infineon
2EDN7524FXTMA1
ab € 0,45*
Zubehör
Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 5 A 20V 14-Pin PG-DSO-8-60 10ns
Infineon
2EDN7523FXTMA1
ab € 0,43*
Zubehör
MOSFET-Treiber, Low-Side, 4.5V-20V Versorgung, 5Aout Spitze
Infineon
2EDN7524RXUMA1
ab € 0,608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen