Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460213
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79412-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040144866
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell-I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

I²C-Echtzeituhren/Kalender MCP7941x
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Batteriepufferung, Kalender
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 1460213, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP79412ISN, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,81*
1 Tag
2925
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.