Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > SRAM

  SRAM  (986 Angebote unter 30.846.652 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SRAM“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SRAM"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AMIC A623308A-70SF SRAM CMOS 64K,623308,DIP28 (1 Angebot) 
SRAM: - Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Versorgungsspannung, nom.: 5 V Produktpalette: - MSL: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Speicherdichte: 64 Kbit IC-Gehäuse / Bauform: DIP Betriebstemperatur, max...
Amic Technology
A623308A-70SF
€ 7,40*
pro Stück
 
 Stück
SRAM 128 kbit, STSOP-32, CY62128EV30LL-45ZAXIT (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. 1-Mbit statisches RAM, CY62128EV30LL-45ZAXIT, Cypress CY62128EV30LL-45ZAXIT ist ein hochleistungsfähiges statisches CMOS-RAM-Modul, das als 128K-Worte mit 8 Bits organisie...
Cypress Semiconductors
CY62128EV30LL-45ZAXIT
€ 2,44*
pro Stück
 
 Stück
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 72MHz 16 kB (CCM), 64 kB (SRAM) (1 Angebot) 
Familie = STM32F3 Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = ARM Cortex M4 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 512 KB Grenzfrequenz = 72MHz RAM Speicher-Größe = ...
ST Microelectronics
STM32F303RET6
€ 12,53*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY62157EV30LL-45ZSXI SRAM ,8MB,512KX16,3V,TSOPII-44 (3 Angebote) 
Versorgungsspannung, nom.: 3 V Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V SRAM: Asynchroner SRAM Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Speicherdichte: 8 Mbit IC-Gehäuse / Bauf...
Infineon
CY62157EV30LL-45ZSXI
€ 5,09*
pro Stück
 
 Stück
FleetPC-3 Modul CAN-BUS,Digital I/O, SRAM (PCI 104) (1 Angebot) 
CAN-BUS PCI-104 Controller Karte für FleetPC-3 (nicht -B !).
CarTFT.com
FleetPC-3-CB
€ 44,19*
pro Stück
 
 Packung
SRAM 1 Mbit, TSOP-44, IS61C6416AL-12TLI-TR (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. CMOS statisches RAM, IS61C6416AL-12TLI-TR, ISSI Der IS61C6416AL-12TLI-TR ist ein statisches Hochgeschwindigkeits-RAM mit 1.048.576 Bit, das als 65.536 Worte mit 16 Bit org...
Integrated Silicon Solution
IS61C6416AL-12TLI-TR
€ 2,53*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 1MHz 8 KB 64 KB EEPROM, SRAM TQFP 64-Pin 22 x 12 Bit, 5 x 12 Bit ADC 0 0 2 2 (1 Angebot) 
Grenzfrequenz = 1MHz Device MIPS = 70MIPS Datenbus-Breite = 16bit RAM Speicher-Größe = 8 KB Instruktionssatz-Architektur = Code-effizient, MCU, modifiziertes Harvard-System Programmspeicher-Größe =...
Microchip Technology
DSPIC33EP64GS506-I/PT
€ 8,89*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY7C1041G30-10ZSXIT SRAM, 4MB, -40 BIS 85°C (1 Angebot) 
Versorgungsspannung, nom.: 3 V Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V SRAM: Asynchroner SRAM Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Speicherdichte: 4 Mbit IC-Gehäuse / Bauf...
Infineon
CY7C1041G30-10ZSXIT
€ 12,16*
pro Stück
 
 Stück
SRAM 16 kbit, PDIP-24, M48Z02-70PC1 (7 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Statische RAM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): M48Z02-70PC1, PDIP24, STMicroelectronics
ST Microelectronics
M48Z02-70PC1
€ 15,52*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY7C1041G30-10ZSXE SRAM, ASYNCHRON, 4MBIT, TSOP-II-44 (2 Angebote) 
Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V SRAM: Asynchroner SRAM Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Speicherdichte: 4 Mbit IC-Gehäuse / Baufor...
Infineon
CY7C1041G30-10ZSXE
€ 9,95*
pro Stück
 
 Stück
SRAM 16 kbit, PDIP-24, M48Z02-150 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Statische RAM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): M48Z02-150PC1, PDIP24, STMicroelectronics
ST Microelectronics
M48Z02-150
€ 12,26*
pro Stück
 
 Stück
MCU, USB-Peripherie-Controller, ARM926 EJ-S, 32 Bit, 512kB SRAM, I2C, I2S, SPI (1 Angebot) 
ADC-Auflösung: - Produktpalette: EZ-USB Family CYUSB3xx Series Microcontrollers MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 1.25 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 60 I/O(s) Anzahl der Pins: 121 P...
CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES
CYUSB3035-BZXI
€ 33,60*
pro Stück
 
 Stück
SRAM 256 kbit, PDIP-28, M48Z35Y-70PC1 (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Statische RAM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): M48Z35Y-70PC1, PDIP28, STMicroelectronics
ST Microelectronics
M48Z35Y-70PC1
€ 25,76*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP 23LCV1024-I/ST SRAM,SERIELL,1MBIT 2.5-5.5V 8TSSOP (3 Angebote) 
Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 5.5 V SRAM: Synchroner SRAM Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Speicherdichte: 1 MB IC-Gehäuse / Bauform: TS...
Microchip Technology
23LCV1024-I/ST
€ 3,73*
pro Stück
 
 Stück
SRAM 2 Mbit, TFSOP-32, IS62WV2568BLL-55HLI (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. CMOS statisches RAM, IS62WV2568BLL-55HLI, ISSI Der IS62WV2568BLL-55HLI ist ein statischer Hochgeschwindigkeits-RAM mit 2 Mio. Bit, der als 256K-Worte mit 8 Bit organisiert...
Integrated Silicon Solution
IS62WV2568BLL-55HLI
€ 2,66*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   66   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SRAM
^

Der statische RAM-Speicher SRAM

SRAM ist die Abkürzung für "Static Random Access Memory". Hier handelt es sich um eine flüchtige Speicherart, die ihren Inhalt nur solange behält, bis die Stromversorgung wegfällt bzw. abgeschaltet wird. Das entsprechende Gegenstück zum SRAM-Speicher bildet der DRAM-Speicher. Im Gegensatz zu dieser Speicherart benötigt aber ein SRAM-Speicher keine periodische Auffrischung seiner Speicherinhalte durch einen sogenannten Refresh-Vorgang. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass der Speicher zur Erhaltung seiner Speicherinhalte im Standby-Betrieb nur einen äußerst geringen Energiebedarf hat. Gleichzeitig aber erhöht sich durch den größeren Schaltungsaufwand einer SRAM-Speicherzelle auch deren Größe auf dem Speicherchip, wodurch SRAM-Speicher in der Regel vergleichsweise geringe Speicherkapazitäten besitzen. Diese Speicherart hat übrigens nichts mit dem auf Speicherriegeln verwendeten SDRAM-Speicherbausteinen zu tun, deren Technologie auf einer synchronen dynamischen Speicherzelle beruht und damit eher zu den DRAM-Speichern gehört.

Die Funktionsweise und Schaltzustände von SRAM-Speichern

Die Funktionsweise von SRAM-Speichern beruht auf drei unterschiedlichen Schaltzuständen, die wie folgt lauten:
  • Im Standby-Betrieb der Speicherchips wartet dieser sozusagen auf einen Speicherzugriff. In diesem Betriebszustand ist die Energieaufnahme des Bauteils am geringsten. Der Speicherinhalt wird sozusagen nur gehalten (solange keine Unterbrechung der Stromversorgung erfolgt).
  • Die anderen beiden Betriebszustände sind logischerweise der Lese- sowie der Schreibzugriff. In diesen Betriebszuständen erhöht sich der Stromverbrauch der Speicherchips beträchtlich. Der Vorteil liegt dagegen in einer höheren Geschwindigkeit des Speichers.

Anwendungsgebiete von SRAM-Speichern

SRAM-Speicher werden aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Zugriffszeiten gerne als Cache-Speicher für Prozessoren verschiedener Art verwendet. Wegen der eher geringeren benötigten Speicherkapazitäten in diesem Anwendungsbereich spielt hier der etwas höhere Preis dieser Speicherart im Verhältnis zu der Arbeitsgeschwindigkeit nur eine geringere Rolle.
Ein ganz anderes Anwendungsgebiet stellt die Verwendung von SRAM als Konfigurationsspeicher für das CMOS-RAM in Mainboards für Computer dar. Hier kommt es weniger auf die geringen Zugriffszeiten an, sondern vielmehr auf die Tatsache, dass SRAM-Speicher im Standby-Betrieb nur eine geringe Stromaufnahme besitzen. Dadurch genügt beispielsweise eine kleine Lithiumbatterie, um die Speicherinhalte des Chips über mehrere Jahre hinweg zu sichern. Diese Speicherchips werden in Form von NVRAMs mit eingebauter Stromversorgung angeboten.

Technische Daten zu SRAM-Speichern

  • Die Speichergröße bei SRAM-Speichern kann in kbit oder Mbit angegeben sein. Bereits hier kann eine Vorauswahl bezüglich der Speicherkapazität vorgenommen werden. Eine Angabe von 32K x 8 Bit bedeutet hier beispielsweise eine Speichergröße von 256 kbit.
  • Die Zugriffszeit ist eine weitere wichtige Größe, die bereits durch eine entsprechende Vorauswahl eingegrenzt werden kann. Sie wird in Nanosekunden (ns) angegeben.
  • SRAMs werden als DIL-ICs für die konventionelle Durchsteckmontage meistens zur Speicherung von Konfigurationsdaten eingesetzt. Überwiegend jedoch werden die Speicherchips als SMD-Bauteile mit SO, SOJ, SOP und TSOP-Gehäusen angeboten. Diese besitzen dann in der Regel auch höhere Speicherkapazitäten als DIL-ICs.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.