Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BCX5216TA SMD, PNP Transistor –60 V / -1 A 150 MHz, SOT-89 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460478
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCX5216TA
EAN/GTIN:
     5059043481586
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –60 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm

Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1460478, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BCX5216TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1077*
1
€ 6,90*
ab € 0,0867*
€ 0,3873*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.