Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74AHCT Puffer, Treiber Non-Inverting SOT-25 CMOS, Schmitt-Trigger 3-State' ESR Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460937
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G125W5-7
EAN/GTIN:
     5059043764887
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = 74AHCT
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = CMOS, Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge = 3.1mm

Produktfamilie 74AHCT1G, Diodes Inc. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Eingänge sind kompatibel mit TTL-Spannungspegeln ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - 200 V Modell der Maschine (A115-A) - 2000 V Modell des menschlichen Körpers (A114-A) - Modell für geladene Geräte bei 1000 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74AHCT
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
CMOS, Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Schmitt-Trigger, 74ahct, 1460937, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74AHCT1G125W57, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0822*
1
€ 6,90*
ab € 0,0526*
€ 0,2045*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 246,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.