Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schubladenschloss, 16.2 Dia. x 14.2mm, entsperrbar mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schubladenschloss, 16.2 Dia. x 14.2mm, entsperrbar mit Schlüssel
RS PRO Schubladenschloss, 16.2 Dia. x 14.2mm, entsperrbar mit Schlüssel
RS PRO Schubladenschloss, 16.2 Dia. x 14.2mm, entsperrbar mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-1461803
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1461803
EAN/GTIN:
     5056279061261
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Entsperr-Art = Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge = 20mm
Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm
Tafelausschnitt Länge = 14.2mm
Finish = Chrome

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Entsperr-Art:
Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge:
20mm
Tafelausschnitt Durchmesser:
16.2mm
Tafelausschnitt Länge:
14.2mm
Finish:
Chrome
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Schubfachschlösser, Schubladenschlösser, schubladenschlösser, 1461803, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, RS PRO, 05710322E, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.