Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Flexing Ethernet Ethernetkabel Cat.5e, 152m, Schwarz Verlegekabel, Aussen ø 0.26mm, PUR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462720
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     74007 BK002
EAN/GTIN:
     5059039002689
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 74007
Länge = 152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Außenmantelmaterial = PUR
Aderlitzen = 19/34
Betriebsspannung = 300 V ac

Die Alpha Essentials Industrial Ethernet Collection besteht aus 10 Bauformen, die alle mit RJ45-Steckverbindern kompatibel sind. Die Erweiterung deckt eine Vielzahl von Kategorien einschließlich Cat5, Cat5e, Cat6, und Cat7 ab. Das erweiterte Angebot umfasst nun eine Cat5e LSZH-Bauform (74007) und eine flache Cat6-Konstruktion (74010), die ideal für enge Einsatzorte ist.Folien-/Geflechtschirmung, TC-Geflecht und ungeschirmte Optionen Isolierung aus PO, PP und PE (geschäumt) Leiter aus verzinntem Kupfer, reinem Kupfer und Kupferlegierung Mantelfarbenoptionen Schwarz und Grün (74001 und 74005)
Weitere Informationen:
Serie:
74007
Länge:
152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Außenmantelmaterial:
PUR
Aderlitzen:
19/34
Betriebsspannung:
300 V ac
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Litze, Litzen, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, litze schwarz, alarmkabel, alphawire litze, 1462720, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Alpha Wire, 74007BK002, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,29*
€ 754,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 975,25*
€ 1.095,02*
€ 6,90*
ab € 1.623,44*
€ 1.739,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.095,02*
€ 1.303,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.088,99*
€ 1.295,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.058,20*
€ 1.259,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 997,89*
€ 1.187,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 975,25*
€ 1.160,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 152 Meter (ab € 6,41612* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.